Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Schroevendraaier RR-0800DD direct drive

  • ERIKS:23177386
  • Fabrikant:8717981196708
Image 1
Deze schroevendraaier van RED ROOSTER is voorzien van een direkte aandrijving. Ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie. Door de direkte aandrijving uitstekend geschikt voor zelfborende/zelftappende schroeven en werk in hout en kunststof. De schroevendraaier heeft een krachtige luchtmotor in een composiet behuizing met ergonomische vormgeving.Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt en koude-geïsoleerd* Voorzien van hoogwaardige naaldlagers voor een lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 209,00/ stukexcl. btw

€ 252,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER