€ 228,00/ stukexcl. btw
€ 275,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED ROOSTER |
Luchtverbruik | 10 l/min |
Aansluiting inlaat | 1/4 |
Diameter luchttoevoer | 10 mm |
Werkdruk | 6.3 bar |
Toerental | 800 tr/min |
Geluidsniveau | 85 dB |
Trillingen | 1.6 m/s² |
Gewicht | 1400 g |