Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Reactie vrije ratelsleutel 3/8"

  • ERIKS:12251190
  • Fabrikant:8717981199525
Image 1
Deze nieuwe RED ROOSTER 3/8" ratelsleutel is uitgevoerd met een slagmechanisme: dus zonder terugslag. Het voordeel hiervan voor de gebruikers is: niet langer beschadigde vingerknokkels. De rubberen handgreep heeft een ergonomische vormgeving en ligt daardoor goed in de hand. De luchtuitlaat is aan de achterkant.Kenmerken:* Slagmechanisme (geen reactiekrachten)* Zeer geschikt voor werk in kleine ruimtes* Luchtuitlaat aan de achterkant* Ergonomische rubberen handgreep
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting
3/8
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
500 tr/min
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
91 dB
Trillingen
4.5 m/s²