Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Ratelsleutel 3/8"

  • ERIKS:23286363
  • Fabrikant:8717981000586
Image 1
Deze Red Rooster 3/8" mini ratel is zeer geschikt voor in kleine ruimte.
Luchtuitlaat aan de achterzijde is geluidgedempt en draaibaar.
Boutcapaciteit 8 mm .Toerental 270 RPM.
Koppel 32 Nm.
Opslaan in lijst

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting
3/8
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
270 tr/min
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
85 dB
Trillingen
4.3 m/s²