Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Persluchthamer RRI-4612K VL 6kt22 X 82

  • ERIKS:13367066
  • Fabrikant:8717981170197
Image 1
Bijzondere kenmerken:
* Vibratie gedempte breekhamers, met een hoge energie per slag en laag vibratie- en geluidsniveau.
* De RRI-4612K VL is door de lange slag zeer effectief in het sloopwerk.
* Zeer betrouwbare werking en aangenaam voor de bediener.
* Keuze voor verschillende insteekmaten en beitelhouders.

Technische kenmerken:
Veiligheidsnorm: EN ISO 11148-4
Insteek einde (mm): H^22 x 82
Zuiger (mm): 35
Slag (mm): 170
Slagen (min-1): 1290
Slagkracht (J/Slag): 81,2
Luchtverbruik (l/s): 16,6
Gewicht (kg): 14,3
Luchtaansluiting: PT 3/4"
Slangdiameter (mm): 13
Vibraties (m/s²): 3,8
Geluidsniveau (dB(A)): 105
mm A: 645
mm B: 120
Maximale Luchtdruk (Bar): 6,3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting inlaat
3/4
Diameter luchttoevoer
13 mm
Slag
170
Geluidsniveau
105 dB
Trillingen
3.8 m/s²
Gewicht
14.3 g
Max. energie enkele slag
81.2 J
Aantal slagen
1290