Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Naaldenbikhamer pistool RRI-4007VL

  • ERIKS:11929833
  • Fabrikant:8717981064687
Image 1
Deze naaldenbikhamer van Red Rooster is voorzien van vibratiedemping en daardoor voor langdurig gebruik geschikt.
Hoge slagkracht.
Voor toepassing in de industrie.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Naalden zonder gereedschap uitwisselbaar * Voor links- en rechtshandig gebruik *
Handvat in rubber gevat voor koude-isolatie
Opslaan in lijst

€ 590,00/ stukexcl. btw

€ 713,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Slag
30.5
Geluidsniveau
95 dB
Trillingen
1.9 m/s²
Aantal slagen
3000