Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Naaldenbikhamer pistool RR-2110NS

  • ERIKS:11530889
  • Fabrikant:8717981000296
Image 1
Naaldenbikhamer van Red Rooster.
Hoge slagkracht.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Voor links- en rechtshandig gebruik * Handvat in rubber gevat voor koude-isolatie
Opslaan in lijst

€ 191,00/ stukexcl. btw

€ 231,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Slag
33
Geluidsniveau
96 dB
Trillingen
20 m/s²
Aantal slagen
3000