Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Mini polijstmachine RRS-60323K in set 75mm

  • ERIKS:12689713
  • Fabrikant:8717981325634
Image 1
Bijzondere kenmerken:

Deze mini-polijstmachine van RED ROOSTER is voorzien van schuurpad met klittenband. Het toerental is instelbaar. Hebben geen haakse overbrenging en zijn daardoor uiterst simpel van opbouw.

* Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
* Luchtuitlaat geluidgedempt
* Veiligheids startknop
* Behuizing in composiet
* Lichtgewicht
* In kunststof koffer, voorzien van polijstschijven

Technische kenmerken:

Veiligheidsnorm:EN ISO 11148-8
Afmeting schuurvlak (mm):75
Spindel:M6 x 1
RPM:3200
Vermogen (kW):0,3
Luchtverbruik (l/s):4,9
Gewicht (kg):0,72
Luchtaansluiting:PT 1/4"
Slangdiameter (mm):10
Vibraties (m/s²):0,74
Geluidsniveau (dB(A)):80
mm A:115
mm B:140
Maximale Luchtdruk (Bar):6,3
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Vermogen
0.3 kW
Toerental
3200 tr/min
Diameter schijf
75 mm
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
80 dB
Trillingen
0.74 m/s²