Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Kniptang RRI-8031

  • ERIKS:11929847
  • Fabrikant:8717981153145
Image 1
Kniptangen hebben het knippen en krimpen in massaproductie vereenvoudigd.
Door de ruime keuze uit diverse messen zijn er veel toepassingen mogelijk, die leiden tot productievergroting.
De werkdruk is 4-5 bar.
De messen voor de kniptangen worden separaat geleverd.
Gewicht: 0.83kg
Max.dikte knippen:
Koper: 4.8mm
Kunststof: 13mm
Staal: 4mm
Aansluiting perslucht: PT 1/4"
Opslaan in lijst

€ 630,00/ stukexcl. btw

€ 762,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER