Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Handpalmschuurmachine 150 mm

  • ERIKS:11530886
  • Fabrikant:8717981197071
Image 1
Deze excenterschuurmachine van Red Rooster is vibratiegedempt.
Het huis heeft een rubbermantel voor een goede grip.
Het mechanisme is ongevoelig voor storingen.
Bestemd voor gebuik in: Carroseriebouw, metaal- en houtbewerking, autoschadewerkplaatsen.
De luchtmotor is olievrij uitgevoerd.
Kenmerken:
* Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd.
* Geluidgedempte luchtuitlaat.
* Schuurschoen met klittenband * Lichtgewicht.
* Instelbaar toerental.
* Excenteruitslag 5mm
Opslaan in lijst

€ 227,00/ stukexcl. btw

€ 274,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Vermogen
0.3 kW
Toerental
12000 tr/min
Diameter schijf
150 mm
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
73 dB
Trillingen
2.5 m/s²