Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Hakhamer RRH-4312K pistool

  • ERIKS:13259271
  • Fabrikant:8717981362967
Image 1
Bijzondere kenmerken:

De RED ROOSTER RRH-4312K is een sterke en compacte hakhamer met hoge efficientie. De hamer is vibratiegedept wat in combinatie met de snelwisselaar en het geïsoleerde handvat het werk zeer comfortabel maakt. Door de veelzijdigheid zeer geschikt voor professioneel gebruik in diverse sectoren.

Technische kenmerken:

• Ergonomisch ontwerp
• Snelwisselaar
• Compact en licht van gewicht
• Ontluchting via handvat
• Voor links- en rechtshandig gebruik
Opslaan in lijst

€ 188,00/ stukexcl. btw

€ 227,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Slag
89
Geluidsniveau
95 dB
Trillingen
2.6 m/s²
Gewicht
1800 g
Max. energie enkele slag
12 J
Aantal slagen
2100