Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Hakhamer RRH-2000 Zeskant pneumatisch

  • ERIKS:11929799
  • Fabrikant:8717981173792
Image 1
Kenmerken:
* De Red Rooster RRH-2000 persluchthamer heeft een hoge slag-energie met een zeer laag eigen gewicht.
* Deze hakhamer is zeer geschikt voor de renovatie-bouw.
* Standaard wordt de hamer geleverd met een open veer, zodat zowel rechte als brede beitels kunnen worden gebruikt.
* De beitel-insteek voldoet aan de meest voorkomende beitelmaten.
* Alweer een Red Rooster produkt met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
88 dB
Trillingen
8 m/s²
Gewicht
1500 g
Max. energie enkele slag
4.5 J
Aantal slagen
5000