Bijzondere kenmerken:
De vernieuwde RED ROOSTER compacte haakse slijpers, lichter en maar liefst 60% krachtiger
• ideaal voor vlakslijpen en doorslijpen
• vibratie-gedempte handgreep voor zowel links- als rechtshandigen
• metrische spindel voor montage van veel voorkomende slijpmiddelen
• slijpschijven snel wisselbaar door middel van de knop voor spindel-lock
• beschermkap is snel en eenvoudig te verstellen
Technische kenmerken:
Veiligheidsnorm: EN ISO 11148-7
Afmeting slijpschijf (mm): 115 x (0,8 - 7) x 22,2
RPM: 12.000
Vermogen (kW): 1,04
Spindel: M14 x 2
Luchtverbruik (l/s): 17,4
Gewicht (kg): 1,9
Luchtaansluiting: PT 3/8"
Slangdiameter (mm): 13
Vibraties (m/s²): 6,6
Geluidsniveau (dB(A)): 88
mm A: 253
mm B: 95
mm C: 35
mm D: 60
Maximale Luchtdruk (Bar): 6