Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Boormachine 13 mm 800 RPM

  • ERIKS:23177337
  • Fabrikant:8717981197477
Image 1
Deze boormachine van RED ROOSTER is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie. Het heeft een kunststof behuizing in ergonomische vormgeving en wordt geleverd met snelspan boorkop en zijhandgreep. Kenmerken: • Compact en licht van gewicht • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Links- en rechtsdraaiend
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER