Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Boormachine 10RDS-2500 pneumatisch + 10 mm boorkop

  • ERIKS:11927153
  • Fabrikant:8717981150717
Image 1
Kenmerken:
* De Red Rooster boormachine is krachtig en voorzien van ingebouwde snelheidsregelaar.
* Voorzien van een veiligheids-starter en met een achteruitlaat met laag geluidsniveau.
* Voor gebruik bij verticaal boren, en het boren in nauwe ruimtes.
* De gepatenteerde, ergonomisch vormgegeven, handgreep en het lage vibratieniveau maken dit gereedschap perfect geschikt voor de job.
Opslaan in lijst

€ 123,00/ stukexcl. btw

€ 148,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Vermogen
0.37 kW
Toerental
2500 tr/min
Aansluiting inlaat
1/4
Draairichting rechts
Ja
Draairichting links
Nee
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
79 dB
Trillingen
0.4 m/s²