Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Boormachine 10 mm 1800 RPM

  • ERIKS:23177400
  • Fabrikant:8717981197873
Image 1
Deze boormachine van Red Rooster is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie.Zeer gewilde prijs/kwaliteit verhouding.Composiet behuizing in ergonomische vormgeving.Inclusief snelspan boorkop.Kenmerken: * Compact en licht van gewicht * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt * Ergonomisch vormgegeven * Links- en rechtsdraaiend
Opslaan in lijst

€ 131,00/ stukexcl. btw

€ 158,51incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Vermogen
0.35 kW
Toerental
1800 tr/min
Aansluiting inlaat
1/4
Draairichting rechts
Ja
Draairichting links
Ja
Diameter luchttoevoer
10 mm
Geluidsniveau
83 dB
Trillingen
4.0 m/s²