Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Blindklinkmoertang RRI-PRN41612M

  • ERIKS:13367070
  • Fabrikant:8717981364725
Image 1
Bijzondere kenmerken:
RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische blindmoertang.
Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer.
Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak.
Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12.

•         snel en krachtig
•         laag luchtverbruik
•         ergonomisch en lichtgewicht
•         adapters M4, M5, M6, M8, M10 en M12
•         inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

Technische kenmerken:
Veiligheidsnorm         EN ISO 11148-1
Trekkracht     1600 kg
Max. capaciteit M4-M12* (*M12 @ 7 bar)
Slag (mm)     6
Luchtverbruik (l/slag) 1,5
Gewicht (kg) 2,2
Luchtaansluiting         PT 1/4"
Slangdiameter (mm) 10
Vibraties (m/s²)         1,0
Geluidsniveau (dB(A)) 82
mm A 298
mm B 345
Maximale Luchtdruk (Bar)     6,3
EAN     8717981364725
Opslaan in lijst

€ 1.147,00/ stukexcl. btw

€ 1.387,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Geschikt voor
Moeren