€ 709,00/ stukexcl. btw
€ 857,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED ROOSTER |
Serie | RRI-BI |
Koppelbereik | van 6 tot 32 Nm |
Max. draaimoment | 32 Nm |
Aandraaimoment instelbaar | 50 stappen |
Met automatische afslag | Ja |
Toerental | 1500 - 2000 - 2400 rpm tr/min |
Nullasttoerental | 2400 rpm tr/min |
Boutmaat | 6 mm mm |
Gereedschapopname | 3/8" buitenvierkant |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 68.3 dB (dB(A)) |
Trillingen | 7.8 m/s² |
Trillingsonzekerheid K | 1.5 m/s² |
Batterijsoort | Li-ION |
Accucapaciteit | 2.0 A-h / 4.0 A-h A·h |
Accuspanning | 18 V |
Met reactiestang | Nee |
Gewicht zonder accupack | 1 kg |
Inclusief accu | Nee |
Met acculader | Nee |
Uitvoering | RRI-BI32T |
A | 195 mm |
B | 29 mm |