Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Accu slagmoersleutel RRI-BI120T 1/2" met afslag

  • ERIKS:13367072
  • Fabrikant:8717981370450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:
RED ROOSTER accu slagmoersleutel met automatische afslag. Geschikt voor assemblagetoepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen.
• Borstelloze motor
• 20 Volt Lithium-Ion accu
• Dynapact slagmechanisme
• LED-statusindicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG
• Instelbaar koppel (50 stappen)
• tweetraps trekker voor het vinden van de draad
• Toerental 2400 RPM
• Compact en lichtgewicht

Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Technische kenmerken:
Veiligheidsnorm: EN ISO 11148-6
Aandrijving: 1/2"
Boutcapaciteit (mm): 8 - 12
RPM: 2400
Koppel (Nm): 30 - 120
Gewicht (kg): 1,3
mm A: 195
mm B: 29
Vibraties (m/s²): 13,9
Geluidsniveau (dB(A)): 90
Batterij voltage (Volt): 20
Battery type Li-ion….(Ah): 2,0
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED ROOSTER
Serie
RRI-BI
Koppelbereik
van 30 tot 120 Nm
Max. draaimoment
120 Nm
Aandraaimoment instelbaar
50 stappen
Met automatische afslag
Ja
Toerental
1500 - 2000 - 2400 rpm tr/min
Nullasttoerental
2400 rpm tr/min
Boutmaat
8 ~ 12 mm mm
Gereedschapopname
1/2" buitenvierkant
Geluidsniveau (in bedrijf)
68.3 dB (dB(A))
Trillingen
13.9 m/s²
Trillingsonzekerheid K
1.65 m/s²
Batterijsoort
Li-ION
Accucapaciteit
2.0 A-h / 4.0 A-h A·h
Accuspanning
18 V
Met reactiestang
Nee
Gewicht zonder accupack
1.3 kg
Inclusief accu
Nee
Met acculader
Nee
Uitvoering
RRI-BI120T
A
195 mm
B
29 mm