€ 38,64/ stukexcl. btw
€ 46,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 52 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 52KBAW13SPN |
Maximale werkdruk | 50 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 52KB series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |