Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling staal 33KAIW13SPN 1/4"

  • ERIKS:11024052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
33
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
33KAIW13SPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 33KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
8.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling