€ 286,20/ stukexcl. btw
€ 346,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | AISI 316L |
Code | 25KBIW21EVX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25KB series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |