€ 404,10/ stukexcl. btw
€ 488,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 76 |
Materiaal | AISI 303 |
Code | 76SBIW33RVX |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 76SB series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 20.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |