Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling RVS 303 25KAIW17RVX FKM binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039634
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Huis met ventiel ref. 25 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, O-ring NBR. Werkdruk: 35 bar evenals vacuüm bij 20°C, alleen in combinatie met steker ref. 25 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 25KAIW = binnendraadaansluiting / 25KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 302,50/ stukexcl. btw

€ 366,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
AISI 303
Code
25KAIW17RVX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling