€ 301,00/ stukexcl. btw
€ 364,21incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | AISI 303 |
Code | 25KAAW17RVX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |