€ 84,90/ stukexcl. btw
€ 102,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 21 |
Materiaal | AISI 303 |
Code | 21KAAW13RVX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 21KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 5.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |