Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 27KBIW21MPN NBR binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11024249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,60/ stukexcl. btw

€ 120,52incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27KBIW21MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27KB series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling