€ 53,88/ stukexcl. btw
€ 65,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 27 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 27KAIW21MPN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 27KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 10.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 23,47/ stukexcl. btw
€ 28,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026