Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 27KAAK26MPN NBR buitendraad R 3/4" BSPT

  • ERIKS:10039695
Image 1
Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 27KAIW = binnendraadaansluiting /27KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 48,18/ stukexcl. btw

€ 58,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27KAAK26MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 41,40/ stukexcl. btw

€ 50,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026