Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 27KAAK21MPN NBR buitendraad R 1/2" BSPT

  • ERIKS:10039687
Image 1
Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 27KAIW = binnendraadaansluiting /27KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 53,88/ stukexcl. btw

€ 65,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27KAAK21MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 39,31/ stukexcl. btw

€ 47,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026