Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 26KEAW21MPN NBR buitendraad 1/2"

  • ERIKS:12215812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,58/ stukexcl. btw

€ 53,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
26
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
26KEAW21MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 26KE series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
7.2 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling