€ 32,58/ stukexcl. btw
€ 39,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 25KAIW21MPN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 22,39/ stukexcl. btw
€ 27,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026