Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 25KAAK17MPN NBR buitendraad R 3/8" BSPT

  • ERIKS:10039697
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Huis met ventiel ref. 25 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, O-ring NBR. Werkdruk: 35 bar evenals vacuüm bij 20°C, alleen in combinatie met steker ref. 25 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 25KAIW = binnendraadaansluiting / 25KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 30,78/ stukexcl. btw

€ 37,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Alternatieven

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026