€ 28,86/ stukexcl. btw
€ 34,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 25KAAK13MPN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026