Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 23KAAK13MPN NBR binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11396433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,64/ stukexcl. btw

€ 39,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
23
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
23KAAK13MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 23KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling