Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 21SBAW10MPN NBR binnendraad G 1/8" BSPP

  • ERIKS:11810288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
21SBAW10MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 21SB series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling