Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 21KBAW10MPN NBR buitendraad G 1/8" BSPP

  • ERIKS:11556005
Image 1
Koppeling met slangpilaar en moer voor kunststofbuis 6 mm serie 21 KB in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met steker serie 21 SB. Dubbelsluitend, ook leverbaar in enkelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 25,56/ stukexcl. btw

€ 30,93incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
21KBAW10MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 21KB series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026