Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 14KEIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:12316719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,56/ stukexcl. btw

€ 52,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
14
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
14KEIW13MPN
Maximale werkdruk
12 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 14KE series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling