Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 14KEAK13MPN 1/4" buitendraad

  • ERIKS:12432928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,44/ stukexcl. btw

€ 56,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
14
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
14KEAK13MPN
Maximale werkdruk
12 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 14KE series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling