€ 98,10/ stukexcl. btw
€ 118,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 96 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 96KSIW17BPN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 96KS series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.4 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |