Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing 38KBAW26MPX 3/4"

  • ERIKS:11085580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,30/ stukexcl. btw

€ 287,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
38
Materiaal
Messing
Code
38KBAW26MPX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 38KB series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
15.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling