€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 26 |
Materiaal | Messing |
Code | 26KAAW17MPX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 26KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.2 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 10,58/ stukexcl. btw
€ 12,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026