€ 38,88/ stukexcl. btw
€ 47,04incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 21 |
Materiaal | Messing |
Code | 21KAAW10MPX6 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 21KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 5.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |