€ 14,64/ stukexcl. btw
€ 17,71incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 14 |
Materiaal | Messing |
Code | 14KAIW17MPX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 14KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 5.5 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 17,57/ stukexcl. btw
€ 21,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027