Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing 14KAIW13MPX NBR binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11015909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,58/ stukexcl. btw

€ 17,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
14
Materiaal
Messing
Code
14KAIW13MPX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 14KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027