Eriks
RECTUS

RECTUS Steker staal 34SFTF10SXN 10

  • ERIKS:11099236
Image 1
Steker met binnendraad BSPP serie 34 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 34 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
10
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi