Eriks
RECTUS

RECTUS Steker RECTUS ST 25SSTF06SXZ 6mm

  • ERIKS:11056293
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS