€ 35,70/ stukexcl. btw
€ 43,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 21 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 21SFIW10MXN6 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 21SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 5.0 mm |
Type component | Snelkoppeling |