€ 10,56/ stukexcl. btw
€ 12,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 34 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 34SFIW21SXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 34SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 8.0 mm |
Type component | Snelkoppeling |