Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 33SFTF13SXN slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11039083
Image 1
Steker met buitendraad BSPT serie 33 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 33 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
33
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi